Aku ravna brusilica bez baterije GVB18LTXBL

Artikl br.: 077272 GVB18LTXBL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Tip CAS 18 V

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Tip CAS 18 V
Oznaka proizvođača GVB18LTXBL11-28
Broj sadržanih baterija 0
Napon baterije 18 V
Raspon broja okretaja 8.000 min-1 - 28.000 min-1
maksimalni ⌀ steznih kliješta 6 mm
Težina 1,4 kg
Elektroničko namještanje broja okretaja da
Opskrba energijom Baterijski pogon
Vrsta proizvoda Ravna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077272 GVB18LTXBL
EAN / GTIN 4061792247307
Broj proizvođača 600826850

Opis

Izvedba:

Metabo® ravne brusilice su među najtanjim i najkompaktnijim strojevima na tržištu. Snažni motori bežičnih i baterijskih ravnih brusilica nude maksimalnu produktivnost uz visoku preciznost u svim primjenama.
Aku ravna brusilica s visokim (i varijabilnim) brojem okretaja za teške radove brušenja, čak i u skučenim prostorima.
  • Zaštita od ponovnog pokretanja: sprječava nenamjerno pokretanje nakon promjene baterije.
  • Aretiranje vretena za laku promjenu alata.

Prednost:

100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.
Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System”.

Opseg isporuke:

Bez baterije i punjača, uključujući steznu čahuru od 6 mm, gumenu zaštitnu kapicu, filtar za prašinu, viljuškasti ključ.

Napomena:

Prikladne akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073870073890.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema