Rechte slijper (accu-) zonder accu GVB18LTXBL

Artikelnummer: 077272 GVB18LTXBL
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Type CAS 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V
Fabrikantnummer GVB18LTXBL11-28
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accuspanning 18 V
Toerentalbereik 8.000 min-1 - 28.000 min-1
maximale spantang-⌀ 6 mm
Gewicht 1,4 kg
Elektronische toerentalkeuze ja
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077272 GVB18LTXBL
EAN/GTIN 4061792247307
Nummer fabrikant 600826850

Omschrijving

Uitvoering:

De rechte slijpers van Metabo® behoren tot de slankste en meest compacte machines op de markt. De krachtige motoren van rechte slijpers op accu- en netvoeding bieden maximale productiviteit met hoge precisie in alle toepassingen.
Rechte slijper (accu-) met hoog (en variabel) toerental voor zware slijptoepassingen, ook op krappe plaatsen.
  • Herstartbeveiliging: voorkomt onbedoeld opstarten na accuwissel.
  • Asvergrendeling voor het eenvoudig wisselen van gereedschap.

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.
Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Zonder accu en lader, inclusief spantang 6 mm, rubberen beschermkap, stoffilter, steeksleutel.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073870073890.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires