{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Typ CAS 18 V | |
Označení výrobce | GVB18LTXBL11-28 | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Rozsah otáček | 8 000 min-1 - 28 000 min-1 | |
Maximální ⌀ upínacích kleštin | 6 mm | |
Hmotnost | 1,4 kg | |
Elektronická předvolba otáček | ano | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Druh produktu | Přímé brusky |
Katalogové číslo | 077272 GVB18LTXBL | |
EAN / GTIN | 4061792247307 | |
Číslo výrobce | 600826850 |