Balenie batérií Li-Power, Kapacita akumulátora: 5,2

Č. pol.: 073870 5,2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Kapacita akumulátora Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Typ CAS 18 V

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Typ CAS 18 V
Kapacita akumulátora 5,2 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Druh produktu Akumulátor

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 073870 5,2
EAN/GTIN 4061792202221
Číslo výrobcu 625028000
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Prevedenie:

Výkonné 18 V lítiovo-iónové akumulátory, kompatibilné so všetkými 18 V strojmi a nabíjačkami platformy CAS.
  • Trvalé elektronické monitorovanie jednotlivých článkov.
  • Zobrazenie na trvalú kontrolu zvyšnej kapacity.
  • Nízke samovybíjanie a dlhá životnosť.
  • Manažment nabíjania a vybíjania riadený procesorom.

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.
Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.