Sladdlös rakslip utan batteri GVB18LTXBL

Article no.: 077272 GVB18LTXBL
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Typ CAS 18 V

Produktinformasjon

Technical Data

passande batterifabrikat/batterityp/spänning Typ CAS 18 V
tillverkarens beteckning GVB18LTXBL11-28
Antal ingående batterier 0
Batterispänning 18 V
varvtalsområde 8 000 min-1 - 28 000 min-1
maximal spännhyls-⌀ 6 mm
vikt 1,4 kg
elektroniskt varvtalsförval ja
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Rakslip

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 077272 GVB18LTXBL
EAN / GTIN 4061792247307
Manufacturer number 600826850

Beskrivelse

Utförande:

Rakslipen från Metabo® hör till de smalaste och mest kompakta maskinerna på marknaden. De kraftfulla motorerna i raksliparna med och utan sladd ger maximal produktivitet med hög precision i alla tillämpningar.
Sladdlös rakslip med högt (och variabelt) varvtal för tunga sliptillämpningar även på trånga platser.
  • Återstartskydd: förhindrar oavsiktlig start efter batteribyte.
  • Spindelarretering för enkelt verktygsbyte.

Fördel:

100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.
Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

Leveransinnehåll:

Utan batteri och laddare, inklusive spännhylsa 6 mm, gummiskyddskåpa, dammfilter, skiftnyckel.

Anmärkning:

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073870073890.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories