Upínací hák brúsený M16, Typ: 8

Č. pol.: 370074 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 8
H1 75 mm
Výška H2 36 mm
Dĺžka 1 50 mm
F max 38 kN
Maximálny krútiaci moment 147 Nm
⌀ Dh7 32 mm
Typ výrobku Upínací hák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370074 8
EAN/GTIN 2050001962034
Číslo výrobcu K0014.316150

Popis

Použitie:

Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov.
Pre vysoké upínacie sily a vyššiu stabilitu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka