Plochý elektrikársky skrutkovač Pozidriv, so zníženým ⌀ čepele, s rukoväťou Kraftform plne izolovaný 1

Č. pol.: 668720 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 165 iS
Veľkosť krížovej drážky 1
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
pre skrutky s ⌀ 2,1 − 3 mm
Dĺžka čepele 80 mm
Celková dĺžka 178 mm
Výstupný profil Skrutkovač Pozidriv
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 668720 1
EAN/GTIN 4013288160188
Číslo výrobcu 05006460001

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201. Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.
Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazu s integrovanými mäkkými zónami uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto šetrí ruku a rameno.
Čepeľ z vysokolegovanej špeciálnej ocele so zinkovo-fosfátovanou reznou hranou.
Zmenšený ⌀ čepele s integrovanou ochrannou izoláciou pre nízko položené skrutkové a pružinové prvky (⌀ čepele = ⌀ izolácie v prednej časti čepele).

Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.