{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 3 mm | |
Materiál | pozinkované | |
Skladovanie | Skladovanie lepkavých látok zakázané; Skladovanie zápalných látok povolené; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3 | |
Záchytný objem | 211 l | |
Objem | 200 l | |
Výška podložky | 515 mm | |
Šírka | 1 200 mm | |
Hĺbka | 800 mm | |
Skladovacia kapacita Sudy 200 litrov | 2 | |
Počet priehradiek | 2 | |
Plošné zaťaženie | 1 000 kg/m2 | |
Prídržné zariadenie | 1× na dva sudy | |
Hmotnosť | 85 kg | |
Druh produktu | Záchytná vaňa |
Číslo položky | 981260 2X200 | |
EAN/GTIN | 2050002050594 |