Prevedenie:
Základný rám so zdvíhacou jednotkou z eloxovaného hliníka. S priečnou výstuhou na stabilizovanie. 50 mm hrubá doska z bukového multiplexu, vodovzdorne lepená. Plynulé nastavenie výšky od 740– 1 140 mm a rýchle a jednoduché ovládanie. Ovládací panel s pamäťovou funkciou, 3 rôzne pracovné výšky.
Rozsah dodávky:
Vrátane 4 skrutiek na vyrovnanie dna.
Lakování:
Základný rám s hliníkovou zdvíhacou jednotkou a práškovanou oceľovou rúrou v antracitovej farbe RAL 7016 s práškovou povrchovou úpravou.
Odporúčanie:
Ergonomická práca pri činnostiach v sede a stoji!
Poznámka:
Pod pracovnú dosku je možné namontovať len skrinky do maximálnej výšky 500 mm.