Malli:
Runko, jossa eloksoitu alumiininen nostoyksikkö. Poikittaistuki vakautusta varten. 50 mm paksu levy pyökki-Multiplexiä, vedenkestävä liimaus. Portaaton korkeuden säätö 740–1140 mm, käytettävissä nopeasti ja helposti ohjauspaneelin avulla. Ohjauspaneeli, jossa muistitoiminto 3 eri työskentelykorkeudelle.
Toimituksen sisältö:
Sisältää 4 jalustan tasausruuvia.
Pintakäsittely:
Runko-osassa alumiininen nostoyksikkö ja jauhepinnoitettu teräsputki, antrasiitti RAL 7016 jauhemaalaus.
Suositus:
Ergonomiaa istuma- ja seisomatyöhön!
Ohje:
Työtason alle voidaan asentaa vain enintään 500 mm korkeita laatikostorunkoja.