Elektriskt höjdjusterbar arbetsplats (2 lyftpelare) Bärförmåga max. 500 kg

Art-nr: 920312
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 500
  • Utförande höjdinställning: elektrisk
  • plattans tjocklek: 50
  • Höjdutjämning: 25

Benämning

Utförande:

Stomme med eloxerad lyftenhet i aluminium. Med tvärstagning för stabilisering. 50 mm tjock platta av Multiplex-bok, vattenfast limmad. Steglös höjdjustering från 740 – 1140 mm och kan manövreras snabbt och enkelt via manöverpanelen. Manöverpanel med minnesfunktion för 3 olika arbetshöjder.

Leveransinnehåll:

Inklusive fyra golvutjämningsskruvar.

Lackering:

Stomme med lyftenhet av aluminium och pulverlackerade stålrör antracit RAL 7016 pulverbelagda.

Rekommendation:

Ergonomisk lösning för sittande och stående arbetsuppgifter!

Anmärkning:

Bara hurtsar med högst 500 mm höjd kan monteras under arbetsskivan.