Staţie de lucru reglabilă electric pe înălţime (2 coloane cu ridicare) capacitate portantă max. 500 kg

Cod articol: 920312
de la 
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 500
  • Model cu reglare pe înălţime: Electric
  • Grosimea plăcii: 50
  • Egalizarea înălţimii: 25

Descriere

Execuţie:

Soclu cu unitate de ridicat din aluminiu eloxat. Cu bară de distanţare transversală pentru stabilizare. Blat din fag cu grosimea de 50 mm, încleiat rezistent la apă. Reglare progresivă pe înălţime în intervalul 740 − 1140 mm, uşor şi rapid de utilizat prin intermediul panoului de comandă. Panou de comandă cu funcţie de memorare pentru 3 înălţimi diferite de lucru.

Livrare:

Inclusiv 4 şuruburi de echilibrare la sol.

Culoare:

Soclu cu unitate de ridicat din aluminiu şi ţeavă de oţel antracit RAL 7016 acoperită cu vopsea pulbere.

Recomandare:

Mod de lucru ergonomic pentru activităţi în poziţie aşezat sau în picioare!

Notă:

Se pot monta doar carcase cu o înălţime de până la 500 mm sub blatul de lucru.