Kivitel:
Alap váz eloxált alumínium emelőszerkezettel. A stabilizáláshoz keresztmerevítőkkel. 50 mm vastag munkalap bükk-multiplexből, vízálló ragasztással. 740 − 1140 mm között fokozatmentes magasságállítású, mely a kezelőpanellel gyorsan és könnyen vezérelhető. Kezelőpanel memória funkcióval 3 különböző munkamagassághoz.
Tartalom:
4 padlókiegyenlítő csavarral.
Szín:
Alap váz alumínium emelőszerkezettel és porszórt antracit RAL 7016 acélcsővel.
Ajánlás:
Ergonomikus munkavégzés ülő és álló tevékenységekhez!
Figyelem:
Maximum 500 mm magasságú ház szerelhető be a munkalap alá.