Pracoviště s elektrickým nastavováním výšky (2 zvedací sloupky) nosnost max. 500 kg

Artiklové číslo: 920312
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo): 500
  • Provedení výškového nastavení: Elektrický
  • Tloušťka desky: 50
  • Výškové vyrovnání: 25

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Základní rám se zvedací jednotkou z eloxovaného hliníku. S příčnou výztuhou pro stabilizaci. Buková deska 50 mm Multiplex, voděodolné lepení. Plynulé nastavení výšky 740 až 1 140 mm, snadné a rychlé ovládání pomocí ovládacího panelu. Ovládací panel s funkcí paměti pro 3 různé pracovní výšky.

Rozsah dodávky:

Včetně 4 šroubů pro vyrovnání nerovností podlahy.

Lakování:

Základní rám s hliníkovou zvedací jednotkou a práškovanou ocelovou trubkou barva antracitová šedá RAL 7016 , práškově nanášený lak.

Doporučení:

Ergonomická práce vsedě a ve stoje!

Poznámka:

Pod pracovní desku můžete namontovat pouze kryt o maximální výšce 500 mm.