• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Puesto de trabajo regulable en altura eléctricamente (2 columnas elevadoras) Capacidad de carga máx. 500 kg

Número de artículo: 920312
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 500
  • Ejecución regulación de la altura: eléctrico
  • Grosor de plaquita: 50
  • Compensación de altura: 25

Descripción

Ejecución:

Bastidor base con unidad de elevación de aluminio anodizado. Con arriostramiento transversal para estabilización. Tablero de 50 mm de grosor de haya multiplex, con encolado resistente al agua. Regulación de la altura en continuo de 740 – 1140 mm fácil y rápida de manejar a través de panel de mando. Panel de mando con función de memoria para 3 alturas de trabajo diferentes.

Volumen de suministro:

Incluidos 4 tornillos de compensación del suelo.

Lacado:

Bastidor de base con unidad de elevación de aluminio y tubo de acero pulverizado antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

Recomendación:

¡Trabajo ergonómico para trabajar de pie y sentado!

Nota:

Debajo del tablero de trabajo solo se pueden montar carcasas con una altura de máx. 500 mm.