Udførelse:
Basisstel med løfteenhed af anodiseret aluminium. Med tværafstiver til stabilisering. 50 mm tyk plade i bøge-multiplex, vandfast limet. Trinløs højdejustering fra 740 til 1140 mm og kan betjenes hurtigt og nemt via kontrolpanelet. Kontrolpanel med hukommelsesfunktion til 3 forskellige arbejdshøjder.
Leveringsomfang:
Inklusive 4 justerskruer.
Lakering:
Basisstel med aluminiumsløfteenhed og pulverlakerede stålrør, antracit RAL 7016, pulverlakeret.
Anbefaling:
Ergonomisk arbejde til siddende og stående aktiviteter!
Bemærk:
Der kan kun monteres kabinetter indtil maks. 500 mm højde under arbejdspladen.