Pracovisko s elektrickým nastavovaním výšky (2 zdvíhacie stĺpiky) Nosnosť max. 500 kg 2000

Č. pol.: 920312 2000
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 500
  • Prevedenie Prestavenie výšky: elektrický
  • Hrúbka platne: 50
  • Vyrovnanie výšky: 25

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 500 kg
Prevedenie Prestavenie výšky elektrický
Hrúbka platne 50 mm
Vyrovnanie výšky 25 mm
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do 740 mm - 1 140 mm
Šírka 2 000 mm
Hĺbka 750 mm
Dĺžka pracovnej dosky 2 000 mm
Hĺbka pracovnej dosky 750 mm
Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
Princíp prestavenia výšky celá konštrukcia
Prestavenie výšky bezúrovňové Áno
Typ zástrčky Vstup F
Napájacie napätie 250 V
Nosnosť pri trvalom zaťažení 350 kg
maximálna nosnosť 500 kg
Materiál pracovná doska bukový multiplex
Pracovná doska Povrch s bezfarebným lakom
Hmotnosť 88 kg
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 920312 2000
EAN/GTIN 4067263736219

Popis

Prevedenie:

Základný rám so zdvíhacou jednotkou z eloxovaného hliníka. S priečnou výstuhou na stabilizovanie. 50 mm hrubá doska z bukového multiplexu, vodovzdorne lepená. Plynulé nastavenie výšky od 740– 1 140 mm a rýchle a jednoduché ovládanie. Ovládací panel s pamäťovou funkciou, 3 rôzne pracovné výšky.

Rozsah dodávky:

Vrátane 4 skrutiek na vyrovnanie dna.

Lakování:

Základný rám s hliníkovou zdvíhacou jednotkou a práškovanou oceľovou rúrou v antracitovej farbe RAL 7016 s práškovou povrchovou úpravou.

Odporúčanie:

Ergonomická práca pri činnostiach v sede a stoji!

Poznámka:

Pod pracovnú dosku je možné namontovať len skrinky do maximálnej výšky 500 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo