Poste de travail à réglage en hauteur électrique (2 colonnes de levage) Capacité de charge max. 500 kg

Réf.: 920312
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 11,93 €
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 500
  • Exécution réglage en hauteur: électrique
  • Epaisseur plan de travail: 50
  • Réglage en hauteur: 25

Description

Exécution:

Bâti avec unité de levage en aluminium anodisé. Avec renfort pour stabilisation. Plan de travail en bois de hêtre multiplis de 50 mm d’épaisseur, collé, étanche à l’eau. Réglage en hauteur progressif de 740 à 1140 mm, commande aisée et rapide via le panneau de commande. Panneau de commande avec fonction mémoire pour 3 hauteurs de travail différentes.

Livraison:

Avec 4 pieds de réglage.

Coloris:

Bâti avec unité de levage en aluminium et tube en acier poudré anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Recommandation(s):

Ergonomie assurée pour vos activités assises et debout!

Remarque(s):

Montage de caissons jusqu’à une hauteur de 500 mm sous le plan de travail.