• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Ochranná kombinéza typ 3/4/5/6 Tyvek® 800J S

Č. pol.: 098305 S
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním
  • Odev podľa: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126;
    • EN 14605 typ 3
    ;
    • EN 14605 typ 4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie Unisex
Odev podľa DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Farba biela
Veľkosť Unisex S
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126;
  • EN 14605 typ 3
;
  • EN 14605 typ 4
Druh produktu Odev na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098305 S
EAN/GTIN 5450208013039
Číslo výrobcu D15441654

Popis

Prevedenie:

Tyvek® 800J, typ 3/4/5/6, model CHA5. Priedušný ochranný overal na ochranu proti chemikáliám spája v sebe ochranu pred postriekaním chemikáliami na báze vody s odolnosťou a voľnosťou pohybu. Výrazné prelepené švy. Pútka na palce zabraňujú vyhrnutiu rukávov.
Ochranný overal (kategória OOP III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 typ 3
  • EN 14605 typ 4
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
    Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka