TOGT 140510-DT IC908 Hluboké vyvrtávací destičky se 3 řeznými hranami, stírací širokou dokončovací fazetou a geometrií pro lámání třísek.

Č. pol.: 3379666
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3379666
EAN/GTIN 7291075424461
Číslo výrobcu 3379666
Číslo L L24250 35

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 1 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 16,85 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,26 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 16.85 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.26 mm