• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TOGT 140510-DT IC908 Tiefbohr-Wendeschneidplatten mit 3 Schneidkanten, Wiper-Breitschlichtfase und Spanteilergeometrie

Artikel-Nr.: 3379666
Netto: 55,60 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3379666
EAN / GTIN 7291075424461
Herstellernummer 3379666
L-Nummer L24250 35

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 1 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 16.85 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.26 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 16.85 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.26 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter