DSD-EF 16.00-16.70-FT Jednotrubicové hluboké vrtací hlavice se 4břitým vnějším závitem pro destičky Trigon.

Č. pol.: 4824398
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4824398
EAN/GTIN 7291075354713
Číslo výrobcu 4824398
Číslo L L24020 187

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 57,2 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12.6 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I0
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16.7 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 57.2 mm

Vhodné výrobky

Vložky