TOGT 140510-DT IC908 Dybdeboringsskær med 3 skærekanter, wiper bred afsluttende affasning og spånbrydergeometri.

Art.-nr.: 3379666
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3379666
EAN/GTIN 7291075424461
Producentnummer 3379666
L-nummer L24250 35

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 1 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 16,85 mm, skærtykkelse (S) 5,26 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Diameter InCircle (IC) 16,85 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,26 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere