TOGT 140510-DT IC908 Deep Drilling Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges, a Positive Rake Chipbreaker and a Wiper

Réf.: 3379666
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3379666
EAN / GTIN 7291075424461
Réf. fabricant 3379666
Article hors catalogue L24250 35

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 1 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 16.85 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.26 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 16.85 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.26 mm

Produits adaptés

Porte-outils :