TOGT 140510-DT IC908 Plăcuțe de alezat adânc cu 3 muchii de tăiere, șanfren de finisare larg și geometrie de spargere a așchiilor.

Cod articol: 3379666
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3379666
EAN / GTIN 7291075424461
Număr producător 3379666
L-Număr L24250 35

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de alezat adânc cu 3 muchii de tăiere, șanfren de finisare larg și geometrie de spargere a așchiilor.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 16.85 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.26 mm

Produse potrivite

Suport de scule