TOGT 140510-DT IC908 Deep Drilling Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges, a Positive Rake Chipbreaker and a Wiper

Artikelnummer: 3379666
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3379666
EAN/GTIN 7291075424461
Nummer fabrikant 3379666
L-nummer L24250 35

Omschrijving

Omschrijving:

Boorelementen, hoekradius (RE) 1 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 16,85 mm, dikte snijelement (S) 5,26 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Diameter incirkel (IC) 16,85 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,26 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder