DSD-IF 16.51-17.25-FT Jednorubicové hlavice pro hluboké vrtání s 1 chodým vnitřním závitem pro vyměnitelné destičky Trigon

Č. pol.: 4824446
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4824446
EAN/GTIN 7291075354898
Číslo výrobcu 4824446
Číslo L L24020 194

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 55,7 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 13.4 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-O4
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 17.25 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 16.51 mm
  • Celková délka (OAL) 55.7 mm

Vhodné výrobky

Vložky