{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | ISOTURN | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 09T302 | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | IC807 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | F3M | |
Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 2 mm | |
Posuv f | 0,06 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 30 m/min - 80 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokončovanie | |
Označenie výrobcu | CCMT 09T302-F3M IC807 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260101 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075350982 | |
Číslo výrobcu | 3358951 |