• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Ručná lupa s osvetlením Tech-Line INDUKTION 4

Č. pol.: 490822 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Tech-Line INDUKTION
⌀ šošovky 55 mm
Zväčšenie (x-násobne) 4
Teplota farby 4500 K
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Druh produktu Ručná svetelná lupa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 490822 4
EAN/GTIN 4015478114971

Popis

Prevedenie:

Ručná lupa s osvetlením s inovatívnou technológiou indukčného nabíjania pre nepretržité a udržateľné nabíjanie pre dlhodobé používanie. Čas nabíjania cca 3 hodiny, životnosť cca 7 hodín. Šošovka zo silikátového skla odolná voči poškriabaniu s veľmi veľkou hĺbkou ostrosti a obrazom bez skreslenia. Vysokokontrastné a homogénne svetlo vďaka dvojstupňovému nastaveniu intenzity svetla. Príjemný pocit vďaka ergonomickému dizajnu s dobre uchopiteľnou zónou Soft-Touch. Veľmi odolné SMD-LED s farbou svetla 4500 K (neutrálna biela).
Asférická šošovka zo silikátového skla

Rozsah dodávky:

Obsahuje indukčnú nabíjaciu podložku, sieťový adaptér, vrecko z mikrovlákna na skladovanie a čistenie.