{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
Modelový rad | Dynafile III | |
Výstupný výkon | 522 W | |
maximálne otáčky | 20 000 min-1 | |
maximálna potreba vzduchu | 906 l/min | |
Pripojovací závit | NPT | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
Označenie výrobcu | Súprava Dynafile III | |
Šírka pásu | 6; 13; 19; 25 mm | |
Dĺžka pásu | 457 mm | |
Hmotnosť | 1,1 kg | |
Pracovná hlučnosť | 87 dB(A) | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
Druh produktu | Pásová brúska |
Číslo položky | 079551 15302 | |
EAN/GTIN | 616026153028 | |
Číslo výrobcu | 15302 |