{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | GSZ4-280EL | |
Dodávky energie | Sietová prevádzka | |
Spotreba energie | 350 W | |
Rozsah rýchlosti | 13 000 min-1 - 28 000 min-1 | |
Maximálne upínacie skľučovadlo⌀ | 6 mm | |
Hmotnosť | 1,5 kg | |
Maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
Dĺžka kábla | 4 m | |
Elektronické prednastavenie rýchlosti | áno | |
Typ výrobku | Priama brúska |
Číslo položky | 077261 722324 | |
EAN/GTIN | 4014586880594 | |
Číslo výrobcu | 72232460000 |