Tiesinis šlifuoklis, Tipas: 722324

Prekės Nr.: 077261 722324
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas GSZ4-280EL
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 350 W
Sūkių skaičiaus diapazonas 13 000 min-1 - 28 000 min-1
maksimalus užspaudimo įvorės ⌀ 6 mm
Svoris 1,5 kg
maksimali vibracija pagal EN ≤ 2,5 m/s2
Laido ilgis 4 m
elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas taip
Produkto rūšis Tiesinis šlifuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 077261 722324
EAN / GTIN 4014586880594
Gamintojo numeris 72232460000
Gamintojas / atsakingas asmuo C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Germany, www.fein.de

Aprašymas

Modelis:

  • Rankinis tiesinis šlifuoklis.
  • Rami eiga dėl kelių suklio guolių.
  • Našus variklis su didele sukimo jėga.
  • Kadangi sūkių skaičius reguliuojamas, puikiai tinka apdirbti nerūdijantįjį plieną bei šlifavimo ir poliravimo darbams.
  • Tinka šlifavimo diskams ir kietmetalio frezoms.
Universalus tiesinis šlifuoklis darbui sunkiai prieinamose vietose. Dėl plono kakliuko galima šlifuoti iš vidaus.

Tiekiama:

Su užspaudimo įvore ⌀ 6 mm, 2 veržliarakčiais SW13 ir SW17.

Pastaba:

Tiesiniai šlifuokliai tinka naudoti su frezavimo galvutėmis, kurių ⌀ iki 12 mm.