{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | GSZ4-90EL | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 350 W | |
Rozsah otáčok | 3 500 min-1 - 8 500 min-1 | |
maximálny ⌀ upínacích klieštín | 6 mm | |
Hmotnosť | 1,5 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
Dĺžka kábla | 4 m | |
elektronická predvoľba otáčok | áno | |
Druh produktu | Priama brúska |
Číslo položky | 077261 722325 | |
EAN/GTIN | 4014586880648 | |
Číslo výrobcu | 72232560000 |