Amoladora recta, Tipo: 722324

Número de artículo: 077261 722324
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cable 5 m
Consumo de potencia 350 W
Denominación del fabricante GSZ4-280EL
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Diámetro de la pinza de sujeción 6 mm
Diámetro del disco máx. 50 mm
Número de revoluciones mín. 13.000 min-1
Número de revoluciones máx. 28.000 min-1
Potencia generada 170 W
Particularidad Número de revoluciones variable; arranque suave; bloqueo contra rearranque; protección contra sobrecargas
Vibraciones según EN máx. 2,5 m/s2
Tipo de producto lijadora recta
Peso total 1,5 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 077261 722324
EAN / GTIN 4014586880594
Número del fabricante 72232460000
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Ejecución:

  • Lijadora recta extraordinariamente manejable.
  • Marcha suave gracias al husillo con apoyo múltiple.
  • Motor de gran potencia con alta capacidad de arrastre.
  • Gracias a la regulación de la velocidad de giro es extraordinariamente adecuado para el mecanizado de acero inoxidable, así como para los trabajos de rectificado y pulido.
  • Adecuado para piedras de esmerilado y fresas de metal duro.
Amoladora recta universal para trabajar en lugares de difícil acceso. El cuello delgado y manejable permite el rectificado de interiores.

Volumen de suministro:

Incluye pinza portapieza ⌀ 6 mm, 2 llaves de apriete SW13 y SW17.

Nota:

Las amoladoras rectas están homologadas para el uso de fresas con mango hasta un ⌀ de 12 mm.