• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Rakslip, Typ: 722324

Art-nr.: 077261 722324
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
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning GSZ4-280EL
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 350 W
varvtalsområde 13 000 min-1 - 28 000 min-1
maximal spännhyls-⌀ 6 mm
vikt 1,5 kg
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
kabellängd 4 m
elektroniskt varvtalsförval ja
Produktslag Rakslip

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 077261 722324
EAN/GTIN 4014586880594
Tillverkarens nummer 72232460000
Tillverkare/ansvarig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Benämning

Utförande:

  • Mycket lätthanterlig rakslip.
  • Lugn gång tack vare den flerlagrade spindeln.
  • Kraftfull motor med hög genomdragsförmåga.
  • Varvtalsregleringen gör den utomordentligt lämplig för bearbetning av rostfritt stål och för slip- och poleringsarbeten.
  • Lämplig för slipstift och hårdmetallfräsar.
Universalrakslip för arbeten på svåråtkomliga ställen. Smal och lätthanterlig hals möjliggör invändig slipning.

Leveransinnehåll:

Inklusive spännhylsa med 6 mm ⌀, 2 chucknycklar SW13 och SW17.

Anmärkning:

Rakslipmaskinerna är godkända för användning med roterandefilar med diametrar upp till 12 mm.