Ligesliber, Type: 722324

Art.-nr.: 077261 722324
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse GSZ4-280EL
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 350 W
Omdrejningstalområde 13.000 min-1 - 28.000 min-1
maks. spændetangs-⌀ 6 mm
Vægt 1,5 kg
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Kabellængde 4 m
Elektronisk forvalg af omdrejningstal ja
Produkttype Ligesliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 077261 722324
EAN/GTIN 4014586880594
Producentnummer 72232460000
Producent/ansvarlig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Yderst praktisk ligesliber.
  • Rolig gang takket være spindel med flere lejer.
  • Kraftfuld motor med høj sejtrækningsevne.
  • Egner sig fremragende til bearbejdning af rustfrit stål såvel som slibe- og polereopgaver takket være regulering af omdrejningstal.
  • Egnet til slibestifter og hårdmetalfræsere.
Allround ligesliber til arbejde på svært tilgængelige steder. Den slanke, handy hals gør det muligt at slibe indvendige flader.

Leveringsomfang:

Inklusive spændepatron ⌀ 6 mm, 2 spændenøgler str. 13 og str. 17.

Bemærk:

Ligeslibere er godkendt til anvendelse af fræsestifter op til en ⌀ på 12 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter