{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | GSZ8-280PEL | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 750 W | |
Rozsah otáčok | 8 500 min-1 - 28 000 min-1 | |
maximálny ⌀ upínacích klieštín | 6 mm | |
Hmotnosť | 1,8 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
Dĺžka kábla | 4 m | |
elektronická predvoľba otáčok | áno | |
Druh produktu | Priama brúska |
Číslo položky | 077261 722319 | |
EAN/GTIN | 4014586879444 | |
Číslo výrobcu | 72231960000 |