• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Levigatrici diritte, Modello: 722324

Codice art.: 077261 722324
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GSZ4-280EL
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 350 W
Campo del numero di giri 13.000 min-1 - 28.000 min-1
⌀ Massimo pinze di serraggio 6 mm
Peso 1,5 kg
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Lunghezza cavo 4 m
Preselezione elettronica del numero di giri
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077261 722324
EAN / GTIN 4014586880594
Codice del produttore 72232460000
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Levigatrice diritta estremamente pratica.
  • Rotazione regolare grazie al mandrino bilanciato.
  • Potente motore con elevata capacità di asportazione.
  • Particolarmente indicata per la lavorazione dell’acciaio legato, nonché per lavori di levigatura e lucidatura, grazie alla regolazione della velocità.
  • Per mole abrasive con gambo e frese in metallo duro.
Levigatrice diritta universale per lavorare in punti di difficile accesso. Colletto sottile e maneggevole per levigare gli interni.

Fornitura:

Inclusa pinza di serraggio ⌀ 6 mm, 2 chiavi di serraggio SW13 e SW17.

Nota:

Le levigatrici diritte sono omologate per l’uso di frese rotative fino a un ⌀ di 12 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati