• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Meuleuse droite, Type: 722324

Réf.: 077261 722324
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GSZ4-280EL
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 350 W
Plage de vitesses de rotation 13 000 min-1 - 28 000 min-1
⌀ maximal pinces de serrage 6 mm
Poids 1,5 kg
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Longueur câble 4 m
Présélection électronique de la vitesse de rotation oui
Type de produit Meuleuses droites

Identification et classification

Référence article 077261 722324
EAN / GTIN 4014586880594
Réf. fabricant 72232460000
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Exécution:

  • Meuleuse droite extrêmement maniable.
  • Fonctionnement silencieux grâce à la broche à paliers multiples.
  • Moteur puissant avec grande capacité de reprise.
  • Idéale pour le travail de l’acier spécial ainsi que pour les travaux de meulage et de polissage grâce à la régulation de la vitesse de rotation.
  • Convient pour meules sur tige et fraises en carbure.
Meuleuse droite universelle pour travaux dans des endroits difficiles d’accès. Conception mince et maniable permettant le meulage intérieur.

Livraison:

Avec pince de serrage ⌀ 6 mm, 2 clés de serrage de 13 et 17.

Remarque(s):

Les meuleuses droites peuvent être utilisées avec des fraises rotatives jusqu'à un ⌀ de 12 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous