Rohová vŕtačka 720551

Č. pol.: 075120 720551
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu WBP10
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 500 W
maximálne otáčky 0 min-1 - 1 830 min-1
Upínač vŕtacieho skľučovadla B10
Rozsah upínania vŕtacieho skľučovadla 0,8 mm - 10 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 1. stupeň 10 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 1. stupeň 25 mm
vhodné pre materiál Ocel
Hmotnosť 1,5 kg
maximálne vibrácie podľa EN < 2,5 m/s2
Druh produktu Vŕtačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 075120 720551
EAN/GTIN 4014586878843
Číslo výrobcu 72055160000

Popis

Prevedenie:

Akumulátorová rohová vŕtačka −
  • Výška prevodovej hlavy iba 96 mm vrátane vŕtacieho skľučovadla, rohový rozmer 17 mm.
  • Integrovaný spínač s prepínačom medzi chodom doprava/doľava pre pohodlnú obsluhu.
  • Vrtací hriadeľ upevnenie kužeľa pre presnú sústrednosť.
  • Vhodné pre prácu na ťažko dostupných miestach.
  • Plynulé elektronické nastavenie rýchlosti pre citlivé vŕtanie.

Výhoda:

Na práce na ťažko prístupných miestach.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 špeciálneho skľučovadla s kľúčom 0,8 − 10 mm.

Poznámka:

Vhodné špirálové vrtáky nájdete od č. 114000.