Kampinis gręžtuvas 720551

Prekės Nr.: 075120 720551
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas WBP10
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 500 W
maksimalus sūkių skaičius 0 min-1 - 1 830 min-1
Gręžimo patrono laikiklis B10
Gręžimo patrono užspaudimo ribos 0,8 mm - 10 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 1-u greitis 10 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 1-u greitis 25 mm
tinka medžiagoms Plienas
Svoris 1,5 kg
maksimali vibracija pagal EN ≤ 2,5 m/s2
Produkto rūšis Gręžtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 075120 720551
EAN / GTIN 4014586878843
Gamintojo numeris 72055160000

Aprašymas

Modelis:

Fein kampinis gręžtuvas
  • Reduktoriaus galvutės aukštis tik 96 mm kartu su griebtuvu, kampo dydis 17 mm.
  • Įmontuotas jungiklis su dešininės / kairinės eigos perjungikliu patogiam valdymui.
  • Gręžimo ašies kūginis tvirtinimas tiksliam galiniam mušimui.
  • Kompaktiškas, skirtas darbui sunkiai prieinamose vietose.
  • Tolygus elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas jautriam gręžimui.

Privalumai:

Darbui sunkiai prieinamose vietose.

Tiekiama:

Su 1 specialiu gręžimo patronu su krumpliaratiniu žiedu 0,8 − 10 mm.

Pastaba:

Tinkamus spiralinius grąžtus rasite Nr. 114000.