Hjørneboremaskine 720551

Art.-nr.: 075120 720551
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse WBP10
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 500 W
maks. omdrejningstal 0 min-1 - 1.830 min-1
Borepatronholder B10
Borepatron-spændeområde 0,8 mm - 10 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål, 1. gear 10 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ, 1. gear 25 mm
egnet til materiale Stål
Vægt 1,5 kg
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Produkttype Boremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 075120 720551
EAN/GTIN 4014586878843
Producentnummer 72055160000

Betegnelse

Udførelse:

Fein-hjørneboremaskine −
  • Gearhovedhøjde kun 96 mm inklusive borepatron, hjørnemål 17 mm.
  • Integralkontakt med omskifter til højre- / venstreløb af hensyn til komfortabel betjening.
  • Boreaksel-konusholder til præcist rundløb.
  • Kompakt til opgaver på svært tilgængelige steder.
  • Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstallet til forsigtig forboring.

Fordel:

Til opgaver på svært tilgængelige steder.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 specialtandkransborepatron 0,8 − 10 mm.

Bemærk:

Passende spiralbor finder du fra nr. 114000.