Kotni vrtalni stroj, Tip: 720551

Št. art.: 075120 720551
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca WBP10
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 500 W
Maksimalno število vrtljajev 0 min-1 - 1.830 min-1
Vrtalna glava / vpenjalo B10
Vpenjalno območje vrtalne glave 0,8 mm - 10 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo v 1. stopnji 10 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les v 1. stopnji 25 mm
Primerno za material Jeklo
Masa 1,5 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Vrsta izdelka Vrtalni stroj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 075120 720551
EAN/GTIN 4014586878843
Številka proizvajalca 72055160000
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Izvedba:

Kotni vrtalni stroj Fein –
  • Višina glave gonila le 96 mm vključno z vrtalno glavo, kotna mera 17 mm.
  • Integralno stikalo s preklopom za desni/levi tek za udobno upravljanje.
  • Konusno vpenjalo vrtalne gredi za precizen krožni tek.
  • kompakten za uporabo na težko dostopnih mestih.
  • Brezstopenjska elektronska regulacija vrtljajev za navrtanje z občutkom.

Prednosti:

Za dela na težko dostopnih mestih.

Obseg dobave:

Vklj. 1 specialna vrtalna glava z zobatim vencem 0,8−10 mm.

Opomba:

Ustrezne spiralne svedre najdete od art. 114000 naprej.