{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | WBP10 | |
| Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
| Putere absorbită | 500 W | |
| Turaţie maximă | 0 min-1 - 1.830 min-1 | |
| Suport pentru mandrină | B10 | |
| Domeniul de strângere a mandrinei | 0,8 mm - 10 mm | |
| ⌀ maxim de găurire spiralată în oţel, treapta 1 | 10 mm | |
| ⌀ maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 1 | 25 mm | |
| recomandat pentru material | Oţel | |
| Greutate | 1,5 kg | |
| Vibraţie maximă conform EN | < 2,5 m/s2 | |
| Tip produs | Maşină de găurit |
| Cod articol | 075120 720551 | |
| EAN / GTIN | 4014586878843 | |
| Număr producător | 72055160000 | |
| Producător/responsabil | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |