Rohová vrtačka, Typ: 720551

Artiklové číslo: 075120 720551
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Otáčky, min., 1 0 min-1
Vstup typu zástrčky F
Vhodné pro země Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Rakousko
Délka kabelu 5 m
Příkon 500 W
Řada WBP
Otáčky, max., 1 1 830 min-1
Krouticí moment max., 1 8 Nm
Označení výrobce WBP10
Třída ochrany (elektrotechnika) Třída ochrany II
Směrnice/označování Směrnice o strojních zařízeních; Značka CE
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Šedá; Oranžová; Černá
Typ krytí/třída ochrany Třída ochrany (elektrotechnika)
S funkcí zdvihu ne
Průměr max., ocel 10 mm
Průměr max., dřevo 25 mm
Druh produktu Ruční vrtačka
Počet rychlostních stupňů/stupňů 1
Krouticí moment 1
Krouticí moment max. (tvrdé materiály) 21 Nm
Otáčky 1
Vhodné pro materiál dřevo; hliník; ocel
Provedení upínače nástrojů B10
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř dřevo; ocel
Vibrace max. podle EN 2,5 m/s2
Konstrukce motoru Univerzální motor
Zvláštní znaky/vybavení Pro práce ve zúženém pracovním prostoru; Kompaktní konstrukce; S přídavnou rukojetí
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Hmotnost celkem 1,5 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 075120 720551
EAN / GTIN 4014586878843
Číslo výrobce 72055160000
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Provedení:

Rohová vrtačka Fein −
  • Výška hlavy převodovky jen 96 mm včetně sklíčidla, rohový rozměr 17 mm.
  • Integrovaný spínač s přepínačem pro pravý / levý chod pro pohodlnou obsluhu.
  • Kuželové upnutí vřetena vrtačky pro přesnou obvodovou házivost.
  • kompaktní pro práce na obtížně přístupných místech.
  • Plynulé elektronické nastavení otáček pro citlivé navrtávání.

Výhoda:

Pro práce na špatně přístupných místech.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 speciálního vrtacího sklíčidla s ozubeným věncem 0,8 – 10 mm.

Poznámka:

Vhodné spirálové vrtáky najdete od č. 114000.