{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | WBP10 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 500 W | |
Maximaal toerental | 0 min-1 - 1.830 min-1 | |
Boorhouderopname | B10 | |
Boorhouder-spanbereik | 0,8 mm - 10 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 1e versnelling | 10 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 1e versnelling | 25 mm | |
geschikt voor materiaal | Staal | |
Gewicht | 1,5 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Producttype | Boormachine, BE 75-16 |
Artikelnummer | 075120 720551 | |
EAN/GTIN | 4014586878843 | |
Nummer fabrikant | 72055160000 |