Sťahovák volantu pre volanty s úzkymi drážkami pre sťahovák, šírka upnutia do 83 mm

Č. pol.: 33
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
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
Číslo položky 33
EAN/GTIN 4021176014208
Číslo výrobcu 33
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Dvojramenný sťahovák volantu sa používa na sťahovanie volantov s úzkymi drážkami sťahováka. Dve krátke ramená sťahováka sú ideálne pre športové volanty. Dlhé nohy sťahováka sa používajú na štandardné volanty. Vďaka ich konštrukcii možno nohy nastaviť v ľubovoľnom smere. Vďaka štíhlej konštrukcii sťahováka je možné dosiahnuť do úzkych drážok sťahováka a vybrať volant alebo iné ťažko prístupné komponenty.
  • Protišmyková ochrana na hlave vretena na bezpečnú prácu s kľúčmi
  • Vybehnutie vretena na ochranu závitu

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 123 mm
  • Celková šírka [palce]: 4 13/16
  • Celková hĺbka [mm]: 25 mm
  • Celková hĺbka [palec]: 1
  • Celková výška [mm]: 155 mm
  • Celková výška [palec]: 6 1/8
  • Sektor: ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ, motorové VOZIDLÁ, elektrické, priemyselné
  • Šírka cez ploché šesťhranné puzdro [mm]: 17 mm
  • Veľkosť závitu: M14 x 1,5
  • Šírka upnutia vonkajšieho odsávania (min.) [mm]: 41 mm
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [palec]: 3 1/4
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (min.) [palec]: 1 5/8
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [mm]: 83 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [mm]: 122 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [palec]: 3 1/2 , 5 1/8
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [mm]: 5 mm
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [palec]: 3/16
  • Šírka päty háku (šírka drápu J) [mm]: 7 mm
  • Šírka pätky háku (šírka pazúrika J) [palec]: 1/4
  • Použiteľná hĺbka pätky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [mm]: 4 mm
  • Použiteľná hĺbka nožičky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [palec]: 3/16
  • Celková hĺbka pätky háku (celková hĺbka háku H) [mm]: 11 mm
  • Celková hĺbka základne háku (celková hĺbka háku H) [palec]: 7/16
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [mm]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 5 mm
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [palec]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 3/16
  • max. Krútiaci moment [ft lb]: 0,00
  • max. Ťažná sila [US t. sh.]: 0,00
  • Obojstranné sťahovacie háky: nie
  • Možnosť rýchleho nastavenia: nie
  • Upínacia konzola: nie
  • Dostupné náhradné diely: Áno
  • Šírka upnutia mimo odťahu (min. - max.) [mm]: 41 mm - 83 mm
  • Otvor vidlice [mm]: -

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky