TYROLIT brúsny kotúč DIAMANT syntetická živica 12A2D 100x25x20 10-3 D126 C75 B

Č. pol.: 34412677
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Topfschleifscheibe DIAMANT Kunstharz 12A2D
Obsah 1 hod.
Tvar šálkový tvar
Priemer 100 mm
Šírka kotúča T 25 mm
Pohonný stroj stacionárna brúska
Upínač otvor
Priemer otvoru H 20 mm
Tvar 12A2
Obsah jednotky ks
Druh produktu hrncový kotúč
Brúsivo diamant (D)
Veľkosť zrna (mikrometre) 126 µm
Proces brúsenia brúsenie nástrojov
Vhodné pre materiál tvrdokov
Materiálová skupina Kov
Vhodné na povrchové brúsenie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 34412677
EAN/GTIN 9009013064598
Číslo výrobcu 34412677
Číslo L L50140 104311
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Tento diamantový kotúč môžete použiť na brúsenie všetkých karbidových rezných nástrojov pre drevársky a kovospracujúci priemysel, ako aj rôznych nožnicových nožov.
  • Súpravy brúsnych kotúčov na kompletné obrábanie v rozsahu diamantovej zrnitosti D126D54.
  • Spojenie odolné proti opotrebovaniu a vysoká koncentrácia zrna mnohonásobne zvyšujú životnosť v porovnaní so suchými brúsnymi kotúčmi.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 50 m/s
  • Specifikace: 10 - 3
  • Rozměry: D x T x H = 100 x 25 x 20

Výhoda:

  • Na mokré brúsenie
  • Dlhá životnosť
  • Chladné brúsenie

Materiál:

  • tvrdokov

Vhodné pro:

  • Brusné kotouče na nástroje

Poznámka:

  • Na mokré brúsenie všetkých karbidových rezných nástrojov pre drevársky a kovospracujúci priemysel, ako aj rôznych strihacích nožov.

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka