• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Topfschleifscheibe DIAMANT Kunstharz 12A2D 100x25x20 10-3 D126 C75 B

Artikel-Nr.: 34412677
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Topfschleifscheibe DIAMANT Kunstharz 12A2D
Inhalt 1 St.
Form Tassen-Form
Durchmesser 100 mm
Breite Scheibe T 25 mm
Antriebsmaschine Stationäre Schleifmaschine
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung H 20 mm
Form ISO 12A2
Inhalt Einheit Stück
Produktart Topfscheibe
Schleifmittel Diamant (D)
Korngröße (Mikrometer) 126 µm
Schleifverfahren Werkzeugschleifen
geeignet für Material Hartmetall
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Flächenschleifen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34412677
EAN / GTIN 9009013064598
Herstellernummer 34412677
L-Nummer L50140 104311
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit dieser Diamantscheibe schleifen Sie sämtliche spanabhebenden Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser.
  • Schleifscheibensätze für Komplettbearbeitung in Diamant-Korngrößenbereich D126D54.
  • Die verschleißfeste Bindung und eine hohe Kornkonzentration erhöhen die Standzeiten gegenüber Trockenschliffscheiben um ein Vielfaches.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 50m/s
  • Spezifikation: 10 - 3
  • Abmessung: D x T x H = 100 x 25 x 20

Vorteil:

  • Für Nassschliff
  • Hohe Standzeiten
  • Kühler Schliff

Werkstoff:

  • Hartmetall

Passend für:

  • Werkzeugschleifscheiben

Hinweis:

  • Für den Nassschliff sämtlicher spanabhebender Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser