Disc de rectificat cu cupă DIAMANT rășină sintetică 12A2D 100x25x20 10-3 D126 C75 B

Cod articol.: 34412677
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Topfschleifscheibe DIAMANT Kunstharz 12A2D
Cuprins 1 buc.
Formă Forma de cupă
Diametru 100 mm
Lățime disc T 25 mm
Maşină acţionată Maşină de şlefuit staţionară
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 20 mm
Formă 12A2
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de șlefuit în formă de oală
Materiale abrazive Diamant (D)
Dimensiunea boabelor (micrometri) 126 µm
Procedeu de şlefuire Rectificarea sculelor
Recomandat pentru material Carbură
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor

Identificare și clasificare

Cod articol 34412677
EAN / GTIN 9009013064598
Număr producător 34412677
L-Număr L50140 104311
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Utilizați acest disc diamantat pentru șlefuirea tuturor uneltelor de tăiere din carbură pentru industria lemnului și a metalului, precum și a diferitelor lame de forfecare.
  • Seturi de discuri de rectificat pentru prelucrare completă în gama de granulații diamantate D126D54.
  • Legătura rezistentă la uzură și concentrația mare a granulelor măresc durata de viață de mai multe ori în comparație cu discurile de rectificat uscate.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 50 m/s.
  • Specificaţie: 10 - 3
  • Dimensiune: L x A x Î = 100 x 25 x 20

Avantaj:

  • Pentru șlefuire umedă
  • Durată lungă de viață a sculei
  • Rectificare rece

Material:

  • Carbură

Adaptat pentru:

  • Discuri de rectificat pentru scule

Notă:

  • Pentru șlefuirea umedă a tuturor uneltelor de tăiere din carbură pentru industria lemnului și metalelor, precum și a diferitelor lame de foarfece